ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Dovetail Punches
在為您的專案製作互鎖燕尾接頭時遇到困難?您是否正在尋找能夠在由任何柔韌材料製成的墊圈上打出完美且堅固的燕尾榫的沖頭?或是可以使用多種材質(包括軟木、橡膠、纖維和海綿)的工具?在 Raptor Supplies,W...我們提供多種燕尾沖頭可供選擇,用於建立互鎖燕尾接頭。它們非常適合在大型法蘭墊片、軟木、海綿或橡膠密封條中製作接頭。燕尾沖頭通常與其他工具(例如錘子和鑿子)結合使用,以切割和成型木塊。讀
次數 | 型號 | 容量 | 主體材料 | 件數 | 總長: | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1850 | - | - | - | 3.9“ | 0.6“ | NT$1,519 | |
B | AX1852 | - | - | - | 6.1“ | 1.6“ | NT$1,589 | |
C | AX1855 | - | - | - | 9.3“ | 3" | NT$4,289 | |
D | AX1851 | - | - | - | 4.9“ | 1.1“ | NT$1,551 |
燕尾沖頭
什麼是燕尾沖頭?
Allpax 燕尾沖頭設計用於快速、輕鬆地為任何法蘭寬度的墊片製作緊密的互鎖接頭。 燕尾榫接頭具有卓越的抗拉強度,因為其梯形銷釘和尾部像拼圖遊戲一樣組裝在一起。 這提高了結構或家具的質量和工藝。 與一系列釘子或螺釘相比,銷釘和尾部的角度在提供結構強度方面更有效。
這些燕尾沖頭採用榫舌和凹槽設計,緊密配合在一起,從而在兩個部件之間形成互鎖接頭,防止沿任何方向拉開(除了一個方向)。 這種燕尾互鎖確保壓縮前的舒適貼合。 一旦墊圈受到壓縮,聯鎖裝置就會卡住,消除任何可能的洩漏路徑。
瀏覽 Raptor Supplies' Allpax 燕尾沖頭在線目錄,找到滿足您需求的完美工具。 這些 Allpax 燕尾沖頭由耐用且經過熱處理的合金鋼製成,具有經過精細打磨的切削刃。 因此,操作員可以通過從小件形成大件來延長廢料的使用。 Allpax 燕尾沖頭還可輕鬆進行一次切割,無需預先測量、標記或刻劃,從而降低了勞動力成本。 它們能夠處理厚度範圍為 3/4 至 3 英寸的墊圈。 它們具有開放式視圖設計,因此可以消除猜測,因為始終可以獲得清晰的視圖,並且可以顯著減少昂貴的墊片材料的浪費。 Allpax 燕尾沖頭配有帶襯墊的橡膠手柄,可在連續操作過程中提供最大的舒適度。 操作員還可以通過將多個墊片材料接合在一起來使用多塊墊片材料。
還可以查看我們全面的產品系列 沖頭和鑿子套裝 來自像這樣的品牌 奧帕克斯, 向西、得偉、斯坦利、萊特工具 & 原.
用途
- Allpax 的燕尾沖頭旨在為抽屜、珠寶盒、櫥櫃和類似家具等盒結構提供非常堅固的接頭,因為尾部和銷釘的形狀可提供堅固且堅固的連接機制。
- 它們還非常適合用於輸電和配電設備中的大型密封區域,其中可以在平墊片上實施燕尾設計,以提高材料產量並顯著降低廢品率。
工作機制
如何使用 Allpax 燕尾沖頭?<br>
Allpax 燕尾沖頭非常適合切割小於待切割墊片的材料。 要使用它們,只需按照以下步驟操作:
- 取一張紙或紙板,然後在紙/紙板上標出所需墊圈的外徑 (OD)、內徑 (ID) 和螺栓孔。
- 使用墊片材料,切割具有正確外徑和內徑的圓弧。
- 將圓弧堆疊在模板上,每一端的重疊程度至少與您將使用的燕尾沖頭一樣多。 進行重疊時,將重疊部分放置在遠離螺栓孔位置的位置。 製作模板時,將墊片材料用膠帶粘在重疊部分兩側的模板上。
- 使用燕尾沖頭,用錘子敲擊幾次來打入每個重疊部分。 用堅實、平坦的打擊敲擊燕尾沖頭以完成切割。 頂部和底部材料現在將具有配合燕尾榫。 將燕尾榫接頭用膠帶粘在一起,以便於操作。
- 如果墊片很寬,那麼您可以為每個接頭設計兩個或多個並排燕尾榫。
功能
- 當墊圈的外徑大於待切割材料的寬度時,Allpax 燕尾沖頭非常適合製造互鎖燕尾接頭。
- 這些沖頭允許操作員在任何柔韌材料上沖出完美且堅固的燕尾榫。
- 它們適用於多種材料,包括軟木、橡膠、纖維和海綿。
- Allpax 的燕尾沖頭可多次使用,將寬法蘭接合在一起。
- 由於只需一次切割,這些沖孔器避免了預先測量、標記或刻痕,從而降低了勞動力成本。
- 所有沖頭均配有帶襯墊的橡膠手柄,可確保連續操作時的最大舒適度。
- Allpax 燕尾沖頭易於使用,操作員可以疊加材料並同時對兩個配合件進行雙切,以實現完美貼合。
- Allpax AX1855 燕尾沖頭套件 包括用於切割 3/4 至 3 英寸寬法蘭墊片的所有三種行業標準尺寸。
兼容配件
- Allpax 定錘:這些錘子非常適合與 Allpax AX1855 燕尾沖頭套件配合使用。 它們具有可減少反彈並吸收衝擊力的擊球桿頭,從而提供平衡的感覺。 柔軟的表面可最大限度地減少損壞和噪音,並防止對精密工作造成意外損壞,尤其是在狹窄區域工作時。 這些死擊鎚具有錐形手柄和紋理手柄,提供卓越的舒適度。
標準與批准
Allpax 燕尾沖頭按照 OSHA 標準製造,以確保最大的安全性和最佳性能。
安裝過程
Allpax 燕尾沖頭在工廠組裝,因此無需安裝即可使用。 操作員所需要的只是一張紙或紙板、一支用於在紙上做標記的鉛筆和一個木槌。
常问问题解答
使用 Allpax 燕尾沖頭時需要記住哪些基本知識?
- 確保員工接受正確使用手動工具的適當培訓。
- 請勿將工具用於非預期用途的工作。
- 始終提供有關如何選擇適合工作的工具、如何正確使用每種工具以及如何識別工具何時需要維修的培訓。
- 不要對工具施加過大的力或壓力。
- 保持切割工具鋒利,並用合適的覆蓋物覆蓋鋒利的邊緣,以保護工具並防止意外接觸造成意外傷害。
- 使用切割工具或螺絲刀時,請勿將槍托握在手掌中。 始終將其放在工作台或虎鉗上。
- 小心維護工具。 保持它們清潔乾燥,並在每次使用後妥善存放。
為什麼我應該使用 Allpax 燕尾沖頭?
在維護和修理過程中,手頭上必須有合適的沖頭。 在您的庫存中存儲大量替換沖頭是低效且不可能的。 Allpax 燕尾沖頭能夠切割 3/4 至 3 英寸寬的法蘭墊片,因此可以製造互鎖燕尾接頭,其中墊片的外徑大於待切割材料的寬度。
購買沖頭或鑿子時必須考慮哪些要點?
影響沖頭或鑿子強度和耐用性的最重要因素之一是製造過程中使用的鋼材。 Allpax 燕尾沖頭由經過熱處理的高合金鋼製成,工作端可長時間保持其邊緣和形狀。 它們具有堅硬的敲擊端,敲擊時不會碎裂或破裂。 在購買之前,請記住以下幾點:
- 所需切割的直徑、尺寸和形狀應通過觀察正在切割或驅動的內容來確定。
- 如果您在有火花的環境中工作,您應該選擇提供抗火花性的黃銅、銅鈹或鋁青銅沖頭和鑿子。