用途:
Allpax AX1852 燕尾沖頭用於切割墊片圓弧並形成墊片,適用於輸配電設備中的大型密封應用。 當由於空間限制、缺乏大直徑刀具或由於墊片材料的寬度小於墊片直徑而無法使用墊片刀具切割具有大外徑的墊片時,該 AX1852 燕尾沖頭非常適合製作互鎖燕尾接頭。
功能
- Allpax AX1852 燕尾沖頭非常適合在重疊墊片弧上切割 1.5 X 1.5 英寸尺寸的互鎖燕尾接頭。
- 這款 AX1852 燕尾沖頭可使用纖維、軟木、橡膠或其他墊片材料製造形狀完美的墊片。
- 當墊片外徑大於墊片材料尺寸並且不可能從材料中切割出完整墊片時,Allpax AX1852 燕尾沖頭用於連接墊片圓弧。
- 它採用高強度鋼結構,強度更高,重量更輕,可承受大量壓力。
- Allpax AX1852 燕尾沖頭配有帶襯墊的橡膠握把,為用戶長時間使用時提供舒適的握持感。
- 它易於使用並一次切割兩個重疊的弧形件,以實現完美的密封貼合。
- 這款 Allpax AX1852 燕尾沖頭通過避免在墊片弧上進行預先測量和標記來減少勞動力成本、複雜的計算和停機時間。
- 燕尾沖頭也可以在具有大寬度的墊圈上多次使用,以形成並排接頭。
兼容配件:
- Allpax 定錘: 這些錘子非常適合敲擊 Allpax AX1852 燕尾沖頭,在墊圈弧上沖出燕尾接頭。 他們有一個裝有鉛球的頭部,可以減少反彈並吸收衝擊力。 其柔軟的表面可減少磨損和噪音,並避免對精密工作造成意外損壞,尤其是在狹小空間內工作時。
- 墊片切割器: 重負 標準墊片切割器套件 或 M3 旋轉式墊片切割器 用於從墊片材料中切除電弧。
標準和批准:
- Allpax AX1852 燕尾沖頭按照 OSHA 標準製造,可確保最大程度的用戶安全和最佳墊片性能。
安裝方式:
Allpax AX1852 燕尾沖頭在工廠組裝,處於隨時可用狀態,不需要任何安裝。 然而,操作員需要以下物品才能正確操作 Allpax AX1852 燕尾沖頭:
- 一張紙、鉛筆和紙板: 需要一張紙和鉛筆在所需位置繪製所需的墊圈以及 OD、ID 和螺栓孔。 紙板需要正確支撐紙模板。
- 木槌或錘子: 使用木槌或錘子敲擊燕尾沖頭並在墊圈弧上切出配合接頭。
- 膠帶和膠水: 膠帶和膠水用於臨時或永久連接墊圈弧彼此或與模板,以將墊圈弧正確密封和組裝成防漏墊圈。
經常問的問題:
問:Allpax 還提供哪些其他類型的打孔機?
A. 奧帕克斯 提供完整的墊片切割機、沖頭、錘子、包裝鉤和替換零件(例如加長桿、切割刀片和正齒輪)目錄。 Allpax 沖床目錄包括 空心沖頭, 淘汰賽打孔器, 力量拳 和 拱拳.
問:購買 Allpax 燕尾沖頭或鑿子時必須考慮哪些要點?
答:影響沖頭或鑿子強度和耐用性的最重要因素之一是製造過程中使用的鋼材。 Allpax 燕尾沖頭由經過熱處理的高合金鋼製成,工作端可長時間保持其邊緣和形狀。 它們具有堅硬的敲擊端,敲擊時不會碎裂或破裂。 在購買之前,請記住以下幾點:
- 所需切割的直徑、尺寸和形狀應通過觀察正在切割或驅動的內容來確定。
- 如果您在有火花的環境中工作,您應該選擇提供抗火花性的黃銅、銅鈹或鋁青銅沖頭和鑿子。
問:為什麼我們應該使用 Allpax 燕尾沖頭?
A. 維護和修理時,手頭上需要有合適的沖頭。 在庫存中存儲多個替換沖頭不僅效率低下,而且很困難。 Allpax AX3 燕尾沖頭套件能夠切割 4/3 至 1855 英寸寬的法蘭墊片,可以製造互鎖燕尾接頭,其中墊片的外徑大於要切割的材料的寬度。
問:使用 Allpax AX1852 燕尾沖床時需要記住哪些要點?
A.
- 確保員工接受過使用手動工具的適當培訓。
- 保持切割工具鋒利,並用合適的覆蓋物覆蓋鋒利的邊緣,以保護工具並防止意外接觸造成意外傷害。
- 不要對工具施加過大的力或壓力。
- 使用切割工具或螺絲刀時,請勿將槍托握在手掌中。 始終將其放在工作台或虎鉗上。
- 始終提供有關如何為工作選擇正確工具、如何正確使用每種工具以及如何確定工具何時需要維修的培訓。
- 小心處理工具。 每次使用後保持清潔乾燥並妥善存放。