項目 | 燕尾打孔套件 |
主體材料 | 高強度鋼 |
握把材料 | 軟墊橡膠 |
身高 | 3" |
包括 | (1) 燕尾沖頭、#1(1) 燕尾沖頭、#2(1) 燕尾沖頭、#3(1) 燕尾沖頭導軌 |
總長: | 9.3“ |
材料 | 高強度鋼 |
件數 | 3 |
類別 | 鴿尾拳 |
UPC | 690773028075 |
信號寬度 | 3.9“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 12.45 |
原產地 | US |
我們可以在哪裡使用 Allpax AX1855 燕尾沖孔套件?
Allpax AX1855 燕尾沖頭套件非常適合操作員需要在平墊圈上實施燕尾設計的應用,以提高材料產量並顯著降低廢品率。 這對材料成本節省有直接影響。 該打孔套件可用於輸配電設備中的大密封區域。
Allpax AX1855 燕尾沖頭套件經 OSHA 標準批准,可確保最大的安全性和最佳性能。
Allpax AX1855 燕尾沖頭套件包含工廠組裝的沖頭,無需安裝即可使用。 操作員所需要的只是一張紙或紙板、一支用於在紙上做標記的鉛筆和一個木槌。
A. 如果您無法在我們的在線目錄中找到特定部件,您可以電話的客戶主管,他們全天候 24 小時為您服務。 他們將幫助您了解該產品是否仍然可用或可能存在哪些替代產品。 Raptor Supplies 我們還擁有專門的採購團隊,幫助我們的客戶採購我們在線目錄中未提供的任何美國替換零件和產品。 我們還可以輕鬆採購過時或停產的產品。
A. 奧帕克斯 提供完整的墊片切割機、沖頭、錘子、包裝鉤和替換零件(例如加長桿、切割刀片和正齒輪)目錄。 Allpax 沖床目錄包括 空心沖頭, 淘汰賽打孔器, 力量拳 和 拱拳.
A. 為確保您的沖頭和鑿子多年來安全可靠地運行,需要進行例行維護。 操作員應該記住的一些事情是:
答:影響沖頭或鑿子強度和耐用性的最重要因素之一是製造過程中使用的鋼材。 Allpax AX1855 燕尾沖頭由經過熱處理的高合金鋼製成,工作端可長時間保持其邊緣和形狀。 它們具有堅硬的敲擊端,敲擊時不會碎裂或破裂。 在購買之前,請記住以下幾點:
A. 將 RTV 粘合或應用到燕尾接頭以幫助組裝或定位時,請盡可能少使用膠水/RTV。 過量的膠水或 RTV 將充當接觸表面之間的潤滑劑,這可能會導致燕尾接頭擠壓並最終導緻密封失效。
A. 維護和修理時,手頭上必須有合適的沖頭。 在您的庫存中存儲大量替換沖頭是低效且不可能的。 Allpax AX3 燕尾沖頭套件能夠切割 4/3 至 1855 英寸寬的法蘭墊片,可以製造互鎖燕尾接頭,其中墊片的外徑大於要切割的材料的寬度。