項目 | 車削刀片 |
ANSI編號 | CNMG432-NR4 |
破片機 | NR |
塗層 | PVD |
切割方向 | 中性 |
級 | WSM20 |
內切圓 | 1機構/ 2“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 80度鑽石 |
插入尺寸 | 1機構/ 2“ |
插入厚度 | 0.187“ |
ISO編號 | CNMG120408-NR4 WSM20 |
安裝樣式 | 螺絲固定 |
邊數 | 8 |
鼻半徑 | 0.031“ |
耙 | 負 |
釋放角 | 0學位 |
次數 | 中國機械集團 |
工件材質 | 不銹鋼,高溫合金 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.09 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | ANSI編號 | 破片機 | 塗層 | 級 | 鼻半徑 | 工件材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG120404-NF WSM20 | CNMG431-NF | NF | PVD | WSM20 | 0.016“ | 不銹鋼,高溫合金 | 新台幣761元 | ||
CNMG120408-NM5 WAK20 | CNMG432-NM5 | NM | CVD | 威克20 | 0.031“ | 鐵 | 新台幣813元 | ||
CNMG120412-NM4 WSM20 | CNMG433-NM4 | NM | PVD | WSM20 | 0.047“ | 不銹鋼,高溫合金 | 新台幣721元 | ||
CNMG120408-NM5 WAK30 | CNMG432-NM5 | NM | CVD | 威克30 | 0.031“ | - | 新台幣665元 | ||
CNMG120408-NMS WSM10 | CNMG432-NMS | 網管 | PVD | WSM10 | 0.031“ | - | 新台幣813元 | ||
CNMG120408-NMS WSM20 | CNMG432-NMS | 網管 | PVD | WSM20 | 0.031“ | - | 新台幣758元 | ||
CNMG120408-NR4 WSM10 | CNMG432-NR4 | NR | PVD | WSM10 | 0.031“ | - | - | 詢價
|