得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.2559 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽頭尺寸 | 6.50mm |
完 | 鈦鋁 |
長笛長度 | 24mm |
級 | WJ30RE |
清單編號 | DC150-03-06.500A0-WJ30RE |
材料 | 固態硬質合金 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 79mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 8.00mm |
刀柄類型 | 直行 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | DE |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC150-03-03.000A0-WJ30RE | 0.1181 | 公制 | 14mm | DC150-03-03.000A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 直行 | 新台幣2,421元 | |
DC150-03-03.100A0-WJ30RE | 0.1220 | 公制 | 14mm | DC150-03-03.100A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 直行 | 新台幣2,238元 | |
DC150-03-03.175A0-WJ30RE | 0.1250 | 分數英寸 | 14mm | DC150-03-03.175A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 直行 | 新台幣2,258元 | |
DC150-03-03.200A0-WJ30RE | 0.1260 | 公制 | 14mm | DC150-03-03.200A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 直行 | 新台幣2,291元 | |
DC150-03-03.250A0-WJ30RE | 0.1280 | 公制 | 14mm | DC150-03-03.250A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 直行 | 新台幣2,466元 | |
DC150-03-03.300A0-WJ30RE | 0.1299 | 公制 | 14mm | DC150-03-03.300A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 直行 | 新台幣2,283元 | |
DC150-03-03.400A0-WJ30RE | 0.1339 | 公制 | 14mm | DC150-03-03.400A0-WJ30RE | 62mm | 6.00mm | 直行 | 新台幣2,318元 |