項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.492“ |
直徑 | 0.984“ |
插入螺絲 | FS394梅花20 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2139.T22.025.Z02.12 |
所需插入數量 | 1 |
總長度 | 1.377“ |
小腿Dia | T22“ |
梅花扳手 | T22 |
類別 | 結束磨坊 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 2.62 |
船寬(厘米) | 2.62 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2139.5.08.070.08-CS | 0.157“ | 0.315“ | FS397梅花8 | F2139.5.08.070.08-CS | 2.755“ | 0.314“ | 新台幣16,475元 | |
F2139.5.08.100.08-CS | 0.157“ | 0.315“ | FS397梅花8 | F2139.5.08.100.08-CS | 3.936“ | 0.314“ | 新台幣18,127元 | |
F2139.5.10.080.10-CS | 0.197“ | 0.394“ | FS390 梅花15 | F2139.5.10.080.10-CS | 3.149“ | 0.393“ | 新台幣18,504元 | |
F2139.5.10.120.10-CS | 0.197“ | 0.394“ | FS390 梅花15 | F2139.5.10.120.10-CS | 4.724“ | 0.393“ | 新台幣20,633元 | |
F2139.5.12.090.12-CS | 0.236“ | 0.472“ | FS391梅花20 | F2139.5.12.090.12-CS | 3.543“ | 0.472“ | 新台幣23,350元 | |
F2139.5.12.145.12-CS | 0.236“ | 0.472“ | FS391梅花20 | F2139.5.12.145.12-CS | 5.708“ | 0.472“ | 新台幣25,764元 | |
F2139.5.16.110.16-CS | 0.315“ | 0.63“ | FS392梅花20 | F2139.5.16.110.16-CS | 4.33“ | 0.629“ | 新台幣28,747元 |