項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.236“ |
直徑 | 0.5“ |
插入螺絲 | FS391梅花20 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2139.U5.15.160.12 |
所需插入數量 | 1 |
總長度 | 6.299“ |
小腿Dia | 0.625“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 20.02 |
船長(厘米) | 2.21 |
船寬(厘米) | 2.21 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
型號 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2139.5.12.130.10 | 0.197“ | 0.394“ | FS390 梅花15 | F2139.5.12.130.10 | 5.118“ | 0.472“ | 新台幣10,245元 | |
F2139.5.12.130.12 | 0.236“ | 0.472“ | FS391梅花20 | F2139.5.12.130.12 | 5.118“ | 0.472“ | 新台幣10,742元 | |
F2139.5.16.140.16 | 0.315“ | 0.63“ | FS392梅花20 | F2139.5.16.140.16 | 5.511“ | 0.629“ | 新台幣12,090元 | |
F2139.5.20.160.20 | 0.394“ | 0.787“ | FS393梅花20 | F2139.5.20.160.20 | 6.299“ | 0.787“ | 新台幣12,174元 | |
F2139.5.25.160.25 | 0.492“ | 0.984“ | FS394梅花20 | F2139.5.25.160.25 | 6.299“ | 0.984“ | 新台幣13,789元 | |
F2139.5.32.175.32 | 0.63“ | 1.26“ | FS395梅花30 | F2139.5.32.175.32 | 6.889“ | 1.259“ | 新台幣20,760元 | |
F2139.5.12.150.10 | 0.197“ | 0.394“ | FS390 梅花15 | F2139.5.12.150.10 | 5.905“ | 0.472“ | 新台幣11,093元 |