得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 卡盤鉸刀 |
倒角(Deg。) | 45 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.078“ |
直徑 | 5機構/ 64“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 15機構/ 32“ |
左/右手 | 權 |
材料 | 固態硬質合金 |
長笛數量 | 4 |
件數 | 1 |
總長度 | 2" |
柄 | 直行 |
小腿Dia | 0.157“ |
刀柄尺寸 | 0.157“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 2mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.84 |
船長(厘米) | 7.75 |
船寬(厘米) | 0.89 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | DE |