項目 | 卡盤鉸刀 |
申請方法 | 通孔 |
倒角(Deg。) | 45學位 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.1377 |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 18mm |
左/右手 | 右手 |
材料 | 固態硬質合金 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 70mm |
刀柄尺寸 | 0.157“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 3.50mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 9.25 |
船寬(厘米) | 0.99 |
原產地 | DE |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 長笛數量 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2171-2.5 | 0.0984 | 16mm | 4 | 59mm | 0.157“ | 2.50mm | 新台幣4,944元 | |
F2171-3 | 0.1181 | 17mm | 6 | 63mm | 0.157“ | 3.00mm | 新台幣4,709元 | |
F2171-3.2 | 0.1259 | 18mm | 6 | 65mm | 0.157“ | 3.20mm | 新台幣7,464元 | |
F2171-4 | 0.1574 | 19mm | 6 | 75mm | 0.157“ | 4.00mm | 新台幣4,928元 | |
F2171-4.5 | 0.1771 | 21mm | 6 | 80mm | 0.236“ | 4.50mm | 新台幣6,513元 | |
F2171-5 | 0.1968 | 23mm | 6 | 86mm | 0.236“ | 5.00mm | 新台幣4,615元 | |
F2171-5.5 | 0.2165 | 26mm | 6 | 93mm | 0.236“ | 5.50mm | 新台幣5,910元 |