項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.197“ |
直徑 | 0.984“ |
插入螺絲 | FS920梅花15 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2234.T22.025.Z03.05 |
所需插入數量 | 3 |
總長度 | 1.377“ |
小腿Dia | T22“ |
梅花扳手 | T 15 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 2.62 |
船寬(厘米) | 2.62 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2234.T36.042.Z05.06 | 0.236“ | 1.181“ | FS920梅花15 | F2234.T36.042.Z05.06 | 5 | 1.574“ | T36“ | 新台幣16,360元 | |
F2234.T28.035.Z05.05 | 0.197“ | 0.984“ | FS920梅花15 | F2234.T28.035.Z05.05 | 5 | 1.574“ | T28“ | 新台幣15,940元 | |
F2234.T28.032.Z04.05 | 0.197“ | 0.866“ | FS920梅花15 | F2234.T28.032.Z04.05 | 4 | 1.574“ | T28“ | 新台幣15,760元 | |
F2234.T28.030.Z04.05 | 0.197“ | 0.787“ | FS920梅花15 | F2234.T28.030.Z04.05 | 4 | 1.574“ | T28“ | 新台幣15,323元 | |
F2234.T18.020.Z04.03 5 | 0.138“ | 0.512“ | FS924梅花8 | F2234.T18.020.Z04.03,5 | 4 | 1.181“ | T18“ | 新台幣14,824元 | |
F2234.T14.015.Z03.03 5 | 0.138“ | 0.315“ | FS924梅花8 | F2234.T14.015.Z03.03,5 | 3 | 0.984“ | T14“ | 新台幣14,094元 | |
F2234.T28.032.Z03.05 | 0.197“ | 0.866“ | FS920梅花15 | F2234.T28.032.Z03.05 | 3 | 1.574“ | T28“ | 新台幣15,823元 |