瓦爾特工具 F2234 仿形銑刀
篩選
尖端類型: 碳化物 , 左/右手: 權 , 材料: 全部ISO
次數 | 型號 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2234.T14.015.Z03.03 5 | 0.138“ | 0.315“ | FS924梅花8 | F2234.T14.015.Z03.03,5 | 3 | 0.984“ | T14“ | NT$14,094 | |
A | F2234.T18.020.Z04.03 5 | 0.138“ | 0.512“ | FS924梅花8 | F2234.T18.020.Z04.03,5 | 4 | 1.181“ | T18“ | NT$14,824 | |
A | F2234.T28.035.Z05.05 | 0.197“ | 0.984“ | FS920梅花15 | F2234.T28.035.Z05.05 | 5 | 1.574“ | T28“ | NT$15,940 | |
A | F2234.T22.025.Z03.05 | 0.197“ | 0.984“ | FS920梅花15 | F2234.T22.025.Z03.05 | 3 | 1.377“ | T22“ | NT$14,648 | |
A | F2234.T28.032.Z04.05 | 0.197“ | 0.866“ | FS920梅花15 | F2234.T28.032.Z04.05 | 4 | 1.574“ | T28“ | NT$15,760 | |
A | F2234.T28.030.Z04.05 | 0.197“ | 0.787“ | FS920梅花15 | F2234.T28.030.Z04.05 | 4 | 1.574“ | T28“ | NT$15,323 | |
A | F2234.T28.032.Z03.05 | 0.197“ | 0.866“ | FS920梅花15 | F2234.T28.032.Z03.05 | 3 | 1.574“ | T28“ | NT$15,823 | |
A | F2234.T36.042.Z05.06 | 0.236“ | 1.181“ | FS920梅花15 | F2234.T36.042.Z05.06 | 5 | 1.574“ | T36“ | NT$16,360 |