項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.197“ |
直徑 | 1.26“ |
插入螺絲 | FS920梅花15 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2234.W.032.Z03.05 |
所需插入數量 | 3 |
總長度 | 4.488“ |
小腿Dia | 1.259“ |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 20.02 |
船長(厘米) | 3.23 |
船寬(厘米) | 3.23 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 所需插入數量 | 缸徑 | 鉗 | 總長度 | 小腿Dia | 夾緊螺絲 | 切割長度 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2234.B.050.Z05.06 | 5 | 0.866“ | FS1035 | 1.968“ | 0.866 | FS359(Torx 15) | 0.236“ | 1.968“ | 新台幣30,716元 | |
F2234.B.063.Z05.08 | 5 | 0.866“ | FS1022 | 1.968“ | 0.866 | FS1030(Torx 20) | 0.315“ | 2.48“ | 新台幣34,588元 | |
F2234.B.080.Z05.10 | 5 | 1.063“ | FS1022 | 1.968“ | 1.063 | FS1030(Torx 20) | 0.394“ | 3.15“ | 新台幣38,375元 | |
F2234.B.050.Z04.08 | 4 | 0.63“ | FS1022 | 1.968“ | 0.866 | FS1030(Torx 20) | 0.315“ | 1.968“ | 新台幣29,011元 | |
F2234.B.052.Z05.06 | 5 | 0.866“ | FS1035 | 1.968“ | 0.866 | FS359(Torx 15) | 0.236“ | 1.575“ | 新台幣30,716元 | |
F2234.B.063.Z06.06 | 6 | 0.866“ | FS 1035 | 1.968“ | 0.866 | FS359(Torx 15) | 0.236“ | 2.48“ | 新台幣37,966元 | |
F2234.B.063.Z04.10 | 4 | 0.866“ | FS1022 | 1.968“ | 0.866 | FS1030(Torx 20) | 0.394“ | 2.48“ | 新台幣31,341元 |