項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 2.008“ |
直徑 | 1.575“ |
插入螺絲 | FS1030梅花20 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2239.W.040.Z01.51 |
所需插入數量 | 5 |
總長度 | 7.48“ |
小腿Dia | 1.574“ |
船重(kg) | 1.39 |
船高(厘米) | 35.03 |
船長(厘米) | 4.52 |
船寬(厘米) | 4.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2239.W.020.Z01.25 | 0.984“ | 0.787“ | FS1129梅花8 | F2239.W.020.Z01.25 | 4.33“ | 0.787“ | 新台幣32,631元 | |
F2239.W.025.Z01.28 | 1.102“ | 0.984“ | FS923梅花8 | F2239.W.025.Z01.28 | 5.118“ | 0.984“ | 新台幣32,968元 | |
F2239.W.032.Z01.38 | 1.496“ | 1.26“ | FS359梅花15 | F2239.W.032.Z01.38 | 6.299“ | 1.259“ | 新台幣33,941元 |