項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.236“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TMS |
長笛長度 | 12mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2482 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 75mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 5.3mm |
尺寸 | 6 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.3 |
船長(厘米) | 8.51 |
船寬(厘米) | 1.3 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-6 | 6mm | 右手 | 提示-TiN | 63mm | K30F | A3486 | 101mm | 130學位 | 新台幣14,053元 | ||
A3586TIP-6 | 6mm | 右手 | 提示-TiN | 63mm | K30F | A3586 | 101mm | 130學位 | 新台幣15,102元 | ||
A6181TFT-6 | 6mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 28mm | K30F | A6181 | 82mm | 150學位 | 新台幣6,206元 | ||
A7191TFT-6 | 6mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 21mm | K30F | A7191 | 66mm | 180學位 | 新台幣5,085元 | ||
K5191TFT-6 | 8mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 22mm | K30F | K5191 | 68mm | 180學位 | 新台幣6,094元 | ||
F2481-6 | 4.5mm | 左手 | 未塗佈 | 12mm | 高性能 | F2481 | 75mm | 140學位 | 新台幣8,683元 | ||
F2481TMS-6 | 4.5mm | 左手 | TMS | 12mm | 高性能 | F2481 | 75mm | 140學位 | 新台幣11,203元 |