項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 1.26“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.394“ |
直徑 | 3.937“ |
插入螺絲 | FS1459 梅花 15 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4048.B27.080.Z05.10 |
所需插入數量 | 6 |
總長度 | 1.968“ |
小腿Dia | 1.063 |
船重(kg) | 1.78 |
船高(厘米) | 8.51 |
船長(厘米) | 12.52 |
船寬(厘米) | 12.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 缸徑 | 直徑 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4048.T36.040.Z03.10 | - | 1.968“ | F4048.T36.040.Z03.10 | 4 | 1.771“ | T45“ | 新台幣23,671元 | ||
F4048.UB26.076.Z07.10 | 1.5“ | 4" | F4048.UB26.076.Z07.10 | 8 | 2.48“ | 1 | 新台幣44,619元 |