項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 1.063“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.236“ |
直徑 | 3.15“ |
插入螺絲 | FS2077 梅花 9 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4053.B40.160.Z08.04 |
所需插入數量 | 8 |
總長度 | 0.354“ |
小腿Dia | 1.575 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 10.52 |
船寬(厘米) | 10.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4053.B27.080.Z04.04 | 1.063 | 1.26“ | 0.157“ | 3.937“ | FS2076 梅花 6 IP | F4053.B27.080.Z04.04 | 10 | 0.236“ | 新台幣49,572元 | ||
F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575“ | 0.157“ | 4.921“ | FS2076 梅花 6 IP | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236“ | 新台幣59,226元 | ||
F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575“ | 0.157“ | 6.299“ | FS2076 梅花 6 IP | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236“ | 新台幣70,398元 | ||
F4053.BN22.080.Z04.04R | T14“ | - | 0.394“ | 0.63“ | FS1454 梅花 8 IP | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984“ | 新台幣55,152元 | ||
F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26“ | 0.157“ | 4.921“ | FS2076 梅花 6 IP | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968“ | 新台幣66,494元 | ||
F4053.BN32.125.Z06.04R | 1.26 | 1.575“ | 0.157“ | 6.299“ | FS2076 梅花 6 IP | F4053.BN32.125.Z06.04R | 16 | 1.968“ | 新台幣79,840元 | ||
F4053.BN40.160.Z08.04R | 1.575 | 2.362“ | 0.984“ | 9.842“ | FS2112 梅花 20 IP | F4053.BN40.160.Z08.04R | 16 | 0.984“ | 新台幣104,395元 |