項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 0.866“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.315“ |
直徑 | 3.15“ |
插入螺絲 | FS2078 梅花 9 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4153.BN40.160.Z08.06R |
所需插入數量 | 8 |
總長度 | 1.574“ |
小腿Dia | 1.575 |
船重(kg) | 0.58 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 7.82 |
船寬(厘米) | 7.82 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4153.B27.080.Z04.06 | 1.063 | 1.063“ | 0.315“ | 3.15“ | FS2078 梅花 9 IP | F4153.B27.080.Z04.06 | 8 | 0.393“ | 新台幣50,596元 | |
F4153.B27.080.Z04.08 | 1.063 | 1.063“ | 0.394“ | 3.15“ | FS2080 梅花 15 IP | F4153.B27.080.Z04.08 | 8 | 0.433“ | 新台幣50,596元 | |
F4153.B27.080.Z04.10 | 1.063 | - | 0.787“ | 9.842“ | FS2081 梅花 15 IP | F4153.B27.080.Z04.10 | 16 | 1.968“ | 新台幣50,596元 | |
F4153.B32.100.Z05.06 | 1.26 | 1.575“ | 0.236“ | 4.921“ | FS2077 梅花 9 IP | F4153.B32.100.Z05.06 | 12 | 0.433“ | 新台幣60,457元 | |
F4153.B40.125.Z06.06 | 1.575 | 1.575“ | 0.236“ | 6.299“ | FS2077 梅花 9 IP | F4153.B40.125.Z06.06 | 16 | 0.354“ | 新台幣71,836元 | |
F4153.B40.160.Z08.06 | 1.575 | 1.968“ | 0.236“ | 7.874“ | FS2077 梅花 9 IP | F4153.B40.160.Z08.06 | 18 | 0.354“ | 新台幣94,898元 | |
F4153.B50.200.Z09.06 | 1.969 | 1.26“ | 0.315“ | 3.937“ | FS2078 梅花 9 IP | F4153.B50.200.Z09.06 | 10 | 0.393“ | 新台幣108,414元 |