項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 0.75“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.256“ |
直徑 | 2" |
插入螺絲 | FS1459 梅花 15 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4253.B60.250.Z08.20 |
所需插入數量 | 3 |
總長度 | 1.575“ |
小腿Dia | 2.362 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 6.5 |
船寬(厘米) | 6.5 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4253.BN60.250.Z08.20R | 2.362 | 1.063“ | 0.472“ | 3.937“ | FS2079 梅花 9 IP | F4253.BN60.250.Z08.20R | 10 | 1.968“ | 新台幣130,484元 | |
F4253.BN27.100.Z05.12R | 1.063 | 1.26“ | 0.236“ | 3.937“ | FS2077 梅花 9 IP | F4253.BN27.100.Z05.12R | 10 | 0.354“ | 新台幣66,494元 | |
F4253.BN32.125.Z06.12R | 1.26 | 1.575“ | 0.472“ | 6.299“ | FS2079 梅花 9 IP | F4253.BN32.125.Z06.12R | 14 | 1.968“ | 新台幣79,029元 | |
F4253.BN40.160.Z07.12R | 1.575 | - | 0.472“ | 7.874“ | FS2079 梅花 9 IP | F4253.BN40.160.Z07.12R | 16 | 1.968“ | 新台幣99,528元 | |
F4253.BN40.200.Z08.12R | 1.575 | 1.063“ | 0.551“ | 3.937“ | FS2079 梅花 9 IP | F4253.BN40.200.Z08.12R | 10 | 1.968“ | 新台幣114,836元 | |
F4253.BN27.100.Z05.14R | 1.063 | 1.26“ | 0.551“ | 4.921“ | FS2079 梅花 9 IP | F4253.BN27.100.Z05.14R | 12 | 1.968“ | 新台幣66,494元 | |
F4253.BN32.125.Z06.14R | 1.26 | 1.575“ | 0.551“ | 6.299“ | FS2079 梅花 9 IP | F4253.BN32.125.Z06.14R | 14 | 1.968“ | 新台幣79,029元 |