項目 | 銑刀片 |
ANSI編號 | SPHW120416-A57 WSN10 |
破片機 | A57 |
塗層 | 未塗佈 |
切割方向 | 權 |
級 | 無線網絡10 |
內切圓 | 0.5“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 方形 |
插入厚度 | 0.187“ |
安裝樣式 | 螺絲固定 |
邊數 | 4 |
鼻半徑 | 0.063“ |
耙 | 11學位 |
次數 | 積極 |
工件材質 | 高溫合金,有色金屬 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 0.46 |
船長(厘米) | 9.8 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 6909120000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 插入厚度 | 破片機 | 塗層 | 導角 | 安裝樣式 | 邊數 | 鼻半徑 | 耙 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDMT16T3095R-F55 | 0.15“ | F55 | PVD | 15學位 | 擰緊 | 2 | 0.375“ | 積極 | 新台幣1,145元 | ||
LNMU120608-F57T WKP35G | - | 是 | - | 0度 | 擰緊 | - | - | - | 新台幣1,943元 |