項目 | 水位控制 |
控制類型 | 電子與微處理器,用於現場自動化或集成 |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼深度(英寸) | 6 |
外殼高度(英寸) | 8.75 |
機箱類型 | NEMA 4X |
外殼寬度(英寸) | 10.5 |
輸入電壓 | 220 伏交流電 50/60Hz |
Max.最高Circuit Length電路長度 | 50英尺 |
開關數量 | 2 |
工作範圍 | 1-1 / 2和3“ |
繼電器 | 30VAC時250A |
傳感器直徑 | 3輸入。 |
傳感器長度 | 20輸入。 |
特別資訊 | WLC系列非常適合需要水位管理的任何應用,例如冷卻塔水盆和冷卻塔的儲水箱。 它使用微處理器來監視所有探頭的正確操作,然後提供 |
開關類型 | (2)單刀單擲 |
類別 | 普遍 |
瓣 | 可以與1“ Npt和110Vac或等效的Asco Model 8221一起使用 |
船重(kg) | 7.87 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
型號 | 輸入電壓 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
WLC3000-120VAC | 110 VAC 50 / 60 Hz | SPST | 新台幣66,921元 | |
WLC4000-120VAC | 110 VAC 50 / 60 Hz | (2)單刀單擲 | 新台幣68,074元 | |
WLC4500-120VAC | 110 VAC 50 / 60 Hz | (3)單刀單擲 | 新台幣68,615元 | |
WLC5000-120VAC | 110 VAC 50 / 60 Hz | (3)單刀單擲 | 新台幣70,264元 | |
WLC3000-220VAC | 220 伏交流電 50/60Hz | SPST | 新台幣66,379元 | |
WLC5000-220VAC | 220 伏交流電 50/60Hz | (3)單刀單擲 | 新台幣69,833元 |