WATTS 0121504 壓力安全洩壓閥,1 英吋尺寸,125 psi | CJ3BHP 161Z98

WATTS 0121504 壓力安全洩壓閥,1 英寸尺寸,125 psi

貨號:CJ3BHP Model: 0121504,en交叉編號:161Z98
NT$31,406 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目洩壓閥

產品型號

產品型號製造商 系列主體材料排料能力出口尺寸壓力範圍洩壓壓力入口連接進水口尺寸價錢
WATTS 354A-030 洩壓閥,3/4 英吋入口,30 Psi 洩壓壓力 | BP2TYN 0353030 354A-030335黃銅490000 英熱時3機構/ 4“-30 Psi內螺紋3機構/ 4“新台幣2,728元
WATTS 530FP 洩壓閥,1/2 英吋尺寸,180 度F,150 Psi 洩壓壓力 | BP2VWH 0371270 530FP530C黃銅-1機構/ 2“50至175 psi150 Psi外螺紋1機構/ 2“新台幣3,844元
WATTS 740-075 1 壓力安全洩壓閥,1 x 1-1/4 英吋尺寸,75 psi,2,649,000 Btu | BP2VWL 162A41 740-075 17402649000 英熱時1-1 / 4“30至75 psi75 Psi內螺紋1"新台幣12,552元
WATTS 530C-STD 1/2 洩壓閥,1/2 英吋尺寸,180 度F,150 Psi 洩壓壓力 | BP3KGY 0371271 530C-標準 1/2530C黃銅-1機構/ 2“50至175 psi150 Psi外螺紋1機構/ 2“新台幣3,844元
WATTS 174-Z3-T 050 洩壓閥,1 吋入口,250 度F,50 Psi 洩壓壓力 | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174A青銅-1"30至150 psi50 Psi-1"新台幣22,985元
WATTS 174-Z3-T 075 洩壓閥,1 吋入口,250 度F,75 Psi 洩壓壓力 | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174A青銅2055000 btuh 在 75 psi1"30至150 psi75 Psi內螺紋1"新台幣22,985元
WATTS LFN30 5-30 1/2 洩壓閥,1/2 英吋 x 1/2 英吋尺寸,洩壓壓力範圍 5 至 30 Psi | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2N30無鉛青銅-1機構/ 2“5至30 Psi-外螺紋1機構/ 2“新台幣19,652元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS 0121504 壓力安全洩壓閥,1 英寸尺寸,125 psi
新台幣31,406元 /單元