項目 | 洩壓閥 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 主體材料 | 排料能力 | 出口尺寸 | 壓力範圍 | 洩壓壓力 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354A-030 | 335 | 黃銅 | 490000 英熱時 | 3機構/ 4“ | - | 30 Psi | 內螺紋 | 3機構/ 4“ | 新台幣2,728元 | ||
530FP | 530C | 黃銅 | - | 1機構/ 2“ | 50至175 psi | 150 Psi | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣3,844元 | ||
740-075 1 | 740 | 鐵 | 2649000 英熱時 | 1-1 / 4“ | 30至75 psi | 75 Psi | 內螺紋 | 1" | 新台幣12,552元 | ||
530C-標準 1/2 | 530C | 黃銅 | - | 1機構/ 2“ | 50至175 psi | 150 Psi | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣3,844元 | ||
174-Z3-T 050 | 174A | 青銅 | - | 1" | 30至150 psi | 50 Psi | - | 1" | 新台幣22,985元 | ||
174-Z3-T 075 | 174A | 青銅 | 2055000 btuh 在 75 psi | 1" | 30至150 psi | 75 Psi | 內螺紋 | 1" | 新台幣22,985元 | ||
LFN30 5-30 1/2 | N30 | 無鉛青銅 | - | 1機構/ 2“ | 5至30 Psi | - | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣19,652元 |