項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 鐵 |
tu | 3,075,000 |
碟片材質 | 矽膠 |
出廠設定壓力 | 50 PSI |
進水口尺寸 | 1.25“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1.5“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 8.75“ |
總長度 | 4.625“ |
壓力範圍 | 30至75 psi |
座椅材質 | 青銅 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
測試桿 | 是 |
UPC | 098268817485 |
船重(kg) | 2.36 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | tu | 碟片材質 | 座椅材質 | 彈簧材質 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 / 4 740-050 | 3" | 1,352,000 | 矽膠 | 青銅 | 不銹鋼 | 50 PSI | 3機構/ 4“ | 1" | 新台幣8,115元 | |
3 / 4 740-075 | 3" | 1,886,000 | 矽膠 | 青銅 | 不銹鋼 | 75 PSI | 3機構/ 4“ | 1" | 新台幣7,619元 | |
1 740-050 | 3.5“ | 1,899,000 | 矽膠 | 青銅 | 不銹鋼 | 50 PSI | 1" | 1.25“ | 新台幣14,616元 | |
1 740-075 | 3.5“ | 2,649,000 | 矽膠 | 青銅 | 不銹鋼 | 75 PSI | 1" | 1.25“ | 新台幣13,921元 | |
1 1/4 740-075 | 4.625“ | 4,285,000 | 矽膠 | 青銅 | 不銹鋼 | 75 PSI | 1.25“ | 1.5“ | 新台幣22,965元 | |
1 1/2 740-050 | 5.25“ | 4,237,000 | 矽膠 | 青銅 | 不銹鋼 | 50 PSI | 1.5“ | 2" | 新台幣32,535元 | |
1 1/2 740-075 | 5.25“ | 5,909,000 | 矽膠 | 青銅 | 不銹鋼 | 75 PSI | 1.5“ | 2" | 新台幣31,614元 |