項目 | 水壓調節閥 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
連接類型 | FIP |
身高 | 9.5“ |
進水口尺寸 | 1.25“ |
總長: | 11 15機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 160學位F. |
出口尺寸 | 1.25“ |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 34.04 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF223-S | 8.25“ | 1機構/ 2“ | 9" | 1機構/ 2“ | 新台幣16,862元 | ||
3/4 LF223-S | 8.25“ | 3機構/ 4“ | 9" | 3機構/ 4“ | 新台幣18,094元 | ||
1 LF223-S | 8.625“ | 1" | 10 15機構/ 16“ | 1" | 新台幣24,959元 | ||
1 1/2 LF223-S | 12.625“ | 1.5“ | 14.75“ | 1.5“ | 新台幣50,617元 | ||
2 LF223-S | 14.13“ | 2" | 16.75“ | 2" | 新台幣75,935元 |