扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS 3/4 LF223-S 水壓調節閥,3/4 英吋 FNPT | AB8QWZ 26X108

WATTS 3/4 LF223-S 水壓調節閥,3/4 英寸 FNPT

有現貨
貨號:AB8QWZ 型號:3/4 LF223-S交叉參考:26X108

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$18,094 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目水壓調節閥
主體材料無鉛黃銅
連接類型FIP
身高8.25“
進水口尺寸3機構/ 4“
總長:9"
最大。 壓力300 PSI
最高 溫度160學位F.
出口尺寸3機構/ 4“
壓力調整範圍25至75 psi

送貨信息:

船重(kg) 2.81
船高(厘米)25.91
船長(厘米)22.35
船寬(厘米)12.19
HS代碼8481801095
原產地US

產品詳細說明:

  • 無鉛大容量閥門,用於將進水壓力降低至預設值,從而最大限度地減少水消耗並保護下游管道組件
  • FNPT 入口和出口連接方便操作,在維修和維護操作期間無需將閥門從管道上拆下
  • 加大隔膜、密封彈簧籠和閥座節流孔,可實現精確的壓力控制和耐高溫
  • 不銹鋼穿孔濾網可去除不需要的固體

產品型號

產品型號身高進水口尺寸總長:出口尺寸價錢
WATTS 1/2 LF223-S 水壓調節閥 1/2 英寸 | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25“1機構/ 2“9"1機構/ 2“新台幣16,862元
WATTS 1 LF223-S 水壓調節閥 1 英寸 | AB8QXA 26X109 1 LF223-S8.625“1"10 15機構/ 16“1"新台幣24,959元
WATTS 1 1/4 LF223-S 水壓調節閥 1-1/4 英寸 | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5“1.25“11 15機構/ 16“1.25“新台幣50,219元
WATTS 1 1/2 LF223-S 水壓調節閥 1-1/2 英寸 | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625“1.5“14.75“1.5“新台幣50,617元
WATTS 2 LF223-S 水壓調節閥 2 英寸 | AB8QXD 26X112 2 LF223-S14.13“2"16.75“2"新台幣75,935元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS 3/4 LF223-S 水壓調節閥,3/4 英寸 FNPT
新台幣18,094元 /單元