得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 水減壓閥 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
身高 | 9.437“ |
總長: | 5.375“ |
材料 | 無鉛黃銅 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 160學位F. |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
預設壓力設定 | 50 PSI |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
過濾器 | 沒有 |
閥門類型 | 標準 |
船重(kg) | 1.58 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.35 |
HS代碼 | 8481100020 |
型號 | 進水口尺寸 | 可調減壓範圍 | 主體材料 | 進水口類型 | 總長: | 材料 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 25 AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣11,557元 | |
3/4 LF 25 AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣9,409元 | |
1低頻25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13機構/ 16“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣15,058元 | |
11/4低頻25AUBZ3 | - | - | - | - | 11“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣28,618元 | |
11/2低頻25AUBZ3 | - | - | - | - | 11.187“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣38,182元 | |
2低頻25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣56,498元 | |
3/4 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5 5機構/ 16“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣7,929元 |