項目 | 測試公雞 |
相容性測試 | NSF無鉛 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
總長: | 1.75“ |
材料 | 銅矽合金 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481801085 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 項目 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第909章 | NPT | 氣隙 | 4.875“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 3 / 4“到1” | 3.25“ | 新台幣5,964元 | ||
4 AGK | NPT | 氣隙 | 9.625“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 4“到6” | 6.38“ | 新台幣18,521元 | ||
第909章 | NPT | 氣隙 | 3.125“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 1/4“至1/2” | 2.38“ | 新台幣5,031元 | ||
第909章 | NPT | 氣隙 | 6.75“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 1-1 / 4“至3” | 4.38“ | 新台幣10,049元 | ||
957-AG | NPT | 氣隙 | 10.187“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 2-1 / 2“至10” | 7.5“ | 新台幣14,809元 | ||
909 AGK 4-6 8-10 M1 | NPT | 氣隙 | 9.625“ | 鑄鐵 | 175 PSI | 3" | 6.38“ | 新台幣23,095元 | ||
909股東周年大會8-10 909 | NPT | 氣隙 | 11.25“ | 鑄鐵 | 175 PSI | 4mm | 7.38“ | 新台幣28,520元 |