項目 | 氣隙 |
連接類型 | NPT |
總長: | 9.625“ |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
尺寸 | 3" |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
UPC | 098268543827 |
信號寬度 | 6.38“ |
船重(kg) | 3.49 |
船高(厘米) | 33.27 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 項目 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第909章 | NPT | 氣隙 | 4.875“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 3 / 4“到1” | 3.25“ | 新台幣5,964元 | ||
4 AGK | NPT | 氣隙 | 9.625“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 4“到6” | 6.38“ | 新台幣17,724元 | ||
第909章 | NPT | 氣隙 | 3.125“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 1/4“至1/2” | 2.38“ | 新台幣5,031元 | ||
第909章 | NPT | 氣隙 | 6.75“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 1-1 / 4“至3” | 4.38“ | 新台幣10,049元 | ||
957-AG | NPT | 氣隙 | 10.187“ | 鑄鐵 | 140 PSI | 2-1 / 2“至10” | 7.5“ | 新台幣14,809元 | ||
909股東周年大會8-10 909 | NPT | 氣隙 | 11.25“ | 鑄鐵 | 175 PSI | 4mm | 7.38“ | 新台幣28,520元 | ||
RK-SAE-TC 1/8 SAE | SAE | 測試公雞 | 11.25“ | 青銅 | - | 1機構/ 8“ | 7.38“ | 新台幣501元 |