扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS 1/8 LF-NPT-TC 測試旋塞 1/8 使用中帶防回流功能 | AG6RHL 46A955

WATTS 1/8 LF-NPT-TC 測試旋塞 1/8 使用中 帶防回流裝置

有現貨
貨號:AG6RHL 型號:1/8 LF-NPT-TC交叉編號:46A955

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,673 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目測試公雞
連接類型NPT
材料青銅
尺寸1機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)3.81
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)10.16
HS代碼8481801085

產品型號

產品型號連接類型項目總長:材料最大。 壓力尺寸信號寬度價錢
WATTS 909 AGC氣隙3/4至1英寸Npt與909系列配合使用| AB2BGE 1KYA3 第909章NPT氣隙4.875“鑄鐵140 PSI3 / 4“到1”3.25“新台幣5,964元
WATTS 4 909 AGK氣隙4至6英寸Npt與909系列配合使用| AB2BHE 1KYE4 4 AGKNPT氣隙9.625“鑄鐵140 PSI4“到6”6.38“新台幣18,521元
WATTS 909 AGA氣隙1/4至1/2英寸,與909系列配合使用| AB2BHH 1KYE8 第909章NPT氣隙3.125“鑄鐵140 PSI1/4“至1/2”2.38“新台幣5,031元
WATTS 909 AGF氣隙1-1 / 4至3英寸,與909系列配合使用| AB2BHK 1KYF1 第909章NPT氣隙6.75“鑄鐵140 PSI1-1 / 4“至3”4.38“新台幣10,049元
WATTS 957-AG氣隙2-1 / 2至10英寸,適用於957系列| AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPT氣隙10.187“鑄鐵140 PSI2-1 / 2“至10”7.5“新台幣14,809元
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1氣隙3英寸Npt與909系列配合使用| AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPT氣隙9.625“鑄鐵175 PSI3"6.38“新台幣23,095元
WATTS 909 AGM 8-10 909氣隙4英寸Npt與909系列配合使用| AE7WDP 6AUX1 909股東周年大會8-10 909NPT氣隙11.25“鑄鐵175 PSI4mm7.38“新台幣28,520元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS 1/8 LF-NPT-TC 測試旋塞 1/8 使用中 帶防回流裝置
新台幣2,673元 /單元