項目 | 介電聯盟 |
主體材料 | 可鍛鑄鐵和黃銅 |
連接類型 | FIP x焊料 |
墊片材料 | 布納-N |
十六進制大小 | 2.75“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 1.5“ |
UPC | 098268521801 |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 3001A-1/2" | 布納-N | 1.5“ | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣606元 | |
3/4 LF 3001A-3/4" | 布納-N | 1.625“ | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣716元 | |
1 LF 3001A-1“ | 布納-N | 1.875“ | - | - | 1" | 新台幣1,067元 | |
11/4 LF 3001A-1 1/4英寸 | 布納-N | 2.25“ | - | - | 1.25“ | 新台幣1,719元 | |
2 LF 3001A-2“ | 布納-N | 3.5“ | - | - | 2" | 新台幣3,153元 | |
LF3001A 1個 | 布納-N | - | 1" | 1" | - | 新台幣1,434元 | |
LF3001A 2個 | 布納-N | - | 2" | 2" | - | 新台幣5,035元 |