項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 鐵件 |
墊片材料 | 布納-N |
進料 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 內螺紋 |
絕緣材料 | 聚砜 |
領導 | 不存在 |
最大壓力 | 250 Psi |
製造商 系列 | LF3001A |
螺帽材質 | 可鍛鐵 |
出口材質 | 無鉛黃銅 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 插座 |
類別 | 套件 |
船重(kg) | 1.2 |
型號 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 3001A-1/2" | 布納-N | 1.5“ | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣606元 | |
3/4 LF 3001A-3/4" | 布納-N | 1.625“ | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣716元 | |
1 LF 3001A-1“ | 布納-N | 1.875“ | - | - | 1" | 新台幣1,067元 | |
11/4 LF 3001A-1 1/4英寸 | 布納-N | 2.25“ | - | - | 1.25“ | 新台幣1,719元 | |
11/2 LF 3001A-1 1/2英寸 | 布納-N | 2.75“ | - | - | 1.5“ | 新台幣2,395元 | |
2 LF 3001A-2“ | 布納-N | 3.5“ | - | - | 2" | 新台幣3,153元 | |
LF3001A 1個 | 布納-N | - | 1" | 1" | - | 新台幣1,434元 |