項目 | 介電聯盟 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
連接類型 | FIP × FIP |
墊片材料 | 布納-N |
十六進制大小 | 2.75“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
螺帽材質 | 鐵件 |
管道尺寸 | 1.25“ |
UPC | 098268828061 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7307199030 |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進料 | 進水口尺寸 | 出口材質 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF3006 | 1機構/ 2“ | 可鍛鐵 | 布納-N | 1.625“ | - | - | - | - | 新台幣966元 | ||
3/4 LF3006 | 3機構/ 4“ | 可鍛鐵 | 布納-N | 1.875“ | - | - | - | - | 新台幣1,082元 | ||
1個LF3006 | 1" | 可鍛鐵 | 布納-N | 2.25“ | - | - | - | - | 新台幣1,427元 | ||
1 1/2 LF3006 | 1.5“ | 黑色可鍛鑄鐵 | 布納-N | 3.5“ | - | - | - | - | 新台幣2,717元 | ||
2個LF3006 | 2" | 黑色可鍛鑄鐵 | 布納-N | 4.125“ | - | - | - | - | 新台幣5,696元 | ||
LF3006 2個 | - | - | 布納-N | - | 可鍛鐵 | 2" | 可鍛鐵 | 2" | 新台幣6,186元 | ||
低頻3006 3/4 | - | - | 布納-N | - | 鐵件 | 3機構/ 4“ | 鐵件 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,567元 |