項目 | 介電法蘭 |
主體材料 | 可鍛鑄鐵和黃銅 |
連接類型 | FIP x焊料 |
墊片材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 2" |
UPC | 098268522679 |
船重(kg) | 3.67 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 14.61 |
船寬(厘米) | 14.61 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 LF3100 | 銅鐵 | 175 PSI | 2.5“ | 新台幣12,115元 | ||
3個LF3100 | 銅鐵 | 175 PSI | 3" | 新台幣13,528元 |