項目 | 介電法蘭 |
主體材料 | 銅鐵 |
連接類型 | FIP x焊料 |
墊片材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 175 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 3" |
UPC | 098268430400 |
船重(kg) | 6.94 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 7412200090 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 LF3100 | 銅鐵 | 175 PSI | 2.5“ | 新台幣12,115元 | ||
2 LF 31002 XNUMX“ | 可鍛鑄鐵和黃銅 | 250 PSI | 2" | 新台幣11,242元 |