項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | 矽膠 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 2" |
最高 溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
座椅材質 | 我們的乳膠 |
類別 | 套件 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 碟片材質 | 進水口尺寸 | 項目 | 最高 溫度 | 最小溫度 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870V-4-DC-LG-DIN-N&V | 球墨鑄鐵 | EPDM | 4" | 減少壓力。 區域組裝 | 140度 F | 32度 F | 不銹鋼 | 新台幣106,275元 | 詢價
| |
C200N-多西 8 | 不銹鋼 | - | 8" | 雙止回閥總成 | 140度 F | 33度 F | 我們的乳膠 | 新台幣438,376元 | 詢價
|