項目 | 防虹吸真空斷路器 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
碟片材質 | 矽膠 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 溫度 | 180度F |
最高 工作壓力 | 8.6酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 288A |
手術 | 非連續 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | NPT |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 0.36 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 主體材料 | 入口連接 | 最小溫度 | 手術 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188A 2 | 188A | 黃銅 | 內螺紋 | - | 非連續 | 內螺紋 | 2" | 內螺紋 | 新台幣23,910元 | ||
LF288AM2 3 | LF288A | 無鉛黃銅 | - | 33度F | 非連續 | - | 3" | 內螺紋 | 新台幣115,619元 | 詢價
| |
LF288A-SC 3/8 | LF288A | 無鉛黃銅 | - | 33度F | 非連續 | - | 3機構/ 8“ | 內螺紋 | 新台幣6,348元 | ||
LF288A-SC 1/4 | LF288A | 無鉛黃銅 | - | 33度F | 非連續 | - | 1機構/ 4“ | 內螺紋 | 新台幣5,941元 | ||
800M4-QT 1 1/2 | 800M4QT | 青銅 | - | 33度F | 連續 | - | 1-1 / 2“ | 內螺紋 | 新台幣22,771元 | 詢價
| |
LF800M4QT 3/4 | LF800M4QT | 無鉛青銅 | - | 33度F | 連續 | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | 新台幣5,470元 | 詢價
| |
800M4QT 1/2 | 800M4QT | 青銅 | - | 33度F | 連續 | - | 1機構/ 2“ | 內螺紋 | 新台幣10,684元 | 詢價
|