扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 147708 螺旋槽絲錐底部 1/2 英吋 x 13 V 塗層 | AG4HCA 33ZD35

OSG 147708 螺旋槽絲錐底部 1/2 英寸 x 13 V 塗層

有現貨
貨號:AG4HCA Model: 147708,en交叉編號:33ZD35

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,465 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺旋長笛絲錐
V塗層
清單編號302
材料高速鋼-E
長笛數量4
總長度3 13機構/ 16“
瀝青13
中徑限制H4
小腿Dia0.48“
尺寸1機構/ 2“
龍頭風格觸底
螺紋方向右手
螺紋長度1 13機構/ 16“
螺紋類型性病

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)1.91
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)1.91
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號螺紋長度清單編號長笛數量螺紋類型總長度瀝青中徑限制小腿Dia價錢
OSG 1311300608螺旋凹槽絲錐底部8 x 1.25mm V塗層| AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133公制粗90mm1.25mm6H8.10mm新台幣3,243元
OSG 1311300708螺旋凹槽絲錐底部10x1.25mm V塗層| AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134公制精細100mm1.25mm6H9.70mm新台幣3,782元
OSG 1311300908螺旋凹槽絲錐底部12x1.25mm V塗層| AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134公制精細100mm1.25mm6H9.30mm新台幣4,299元
OSG 1311301008螺旋凹槽絲錐底部12x1.50mm V塗層| AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134公制精細100mm1.50mm6H9.30mm新台幣4,540元
OSG 1301300508螺旋凹槽絲錐底部1/4英寸x 20 V塗層| AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255“新台幣2,742元
OSG 1301300608螺旋凹槽絲錐底部1/4英寸x 28 V塗層| AG4AHX 33XH97 13013006081"130133基金會80mm282B0.255“新台幣2,866元
OSG 1301300708螺旋凹槽絲錐底部5/16英寸x 18 V塗層| AG4AHY 33XH98 13013007081.125“130133UNC90mm182B0.318“新台幣3,009元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 147708 螺旋槽絲錐底部 1/2 英寸 x 13 V 塗層
新台幣6,465元 /單元