項目 | 防虹吸防回流器 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
連線設定 | IPS |
總長: | 7" |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 主體材料 | 連線設定 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 身高 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800M4QT3 / 4“ | 3機構/ 4“ | 青銅 | NPT | 3機構/ 4“ | 33度至180度F | 6.25“ | 5" | 3機構/ 4“ | 新台幣7,995元 | ||
800M4QT-1“ | 1" | 青銅 | NPT | 1" | 33度至180度F | 6.5“ | 5.375“ | 1" | 新台幣8,877元 | ||
1/2 LF 008PCQT-1/2" | - | 無鉛黃銅 | IPS | 1機構/ 2“ | 33度至180度F | 2" | - | - | 新台幣28,452元 | ||
1 LF 008PCQT-1“ | - | 無鉛黃銅 | IPS | 1" | 33度至180度F | 2" | - | - | 新台幣28,354元 | ||
3/4 LF 800M4QT3/4" | - | 無鉛黃銅 | FIP | 3機構/ 4“ | 33度至140度F | 2.25“ | 6.5“ | - | 新台幣9,828元 | ||
1個LF 800M4QT-1“ | - | 無鉛黃銅 | FIP | 1" | 33度至140度F | 3.437“ | 7.5“ | - | 新台幣9,896元 |