項目 | 防虹吸防回流器 |
車身飾面 | 鑄青銅 |
主體材料 | 青銅 |
身材 | 角 |
連線設定 | NPT |
碟片材質 | 矽膠 |
配件 | 沒有 |
身高 | 5.375“ |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 內螺紋 |
總長: | 5.375“ |
最大。 壓力 | 180 PSI |
最高 溫度 | 140度F |
最高 工作壓力 | 10.3酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 800M4QT |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
座椅材質 | 工程塑料 |
尺寸 | 1" |
過濾器 | 沒有 |
溫度。 範圍 | 33度至180度F |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 直角迴轉球閥 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 2.47 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 主體材料 | 連線設定 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 身高 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800M4QT3 / 4“ | 3機構/ 4“ | 青銅 | NPT | 3機構/ 4“ | 33度至180度F | 6.25“ | 5" | 3機構/ 4“ | 新台幣7,995元 | ||
1/2 LF 008PCQT-1/2" | - | 無鉛黃銅 | IPS | 1機構/ 2“ | 33度至180度F | 2" | - | - | 新台幣28,452元 | ||
3/4 LF 008PCQT-3/4" | - | 無鉛黃銅 | IPS | 3機構/ 4“ | 33度至180度F | 2" | - | - | 新台幣26,552元 | ||
1 LF 008PCQT-1“ | - | 無鉛黃銅 | IPS | 1" | 33度至180度F | 2" | - | - | 新台幣28,354元 | ||
3/4 LF 800M4QT3/4" | - | 無鉛黃銅 | FIP | 3機構/ 4“ | 33度至140度F | 2.25“ | 6.5“ | - | 新台幣9,828元 | ||
1個LF 800M4QT-1“ | - | 無鉛黃銅 | FIP | 1" | 33度至140度F | 3.437“ | 7.5“ | - | 新台幣9,896元 |