項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
連接類型 | FGHT x MGHT |
儀表端口 | 1機構/ 8“ |
身高 | 2.25“ |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長: | 3" |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
壓力調整範圍 | 10至60 psi |
密封材料 | 布納N |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 主體材料 | 連接類型 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 身高 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對60 | 300 PSI | 熱塑性 | - | 150學位F. | 1機構/ 4“ | 0至125 psi | 3" | 1機構/ 4“ | 新台幣2,707元 | ||
1/2 LF263AP 20-175 | 300 PSI | 無鉛黃銅 | 核不擴散條約 | 140學位F. | 1機構/ 2“ | 20至175 psi | 4.375“ | 1機構/ 2“ | 新台幣16,218元 | ||
1/4 LF263A-1-25 | 300 PSI | 黃銅 | 核不擴散條約 | 140學位F. | 1機構/ 4“ | 1至25 psi | 4.375“ | 1機構/ 4“ | 新台幣11,068元 | ||
LF263A 50-175 | 300 PSI | - | FNPT×FNPT | - | - | - | 4.375“ | - | 新台幣6,851元 | ||
LF215M1 0-50 1/4 | - | 黃銅 | - | - | 1機構/ 4“ | - | - | 1機構/ 4“ | 新台幣25,242元 | ||
LF215M1 0-20 1/4 | - | 黃銅 | - | - | 1機構/ 4“ | - | - | 1機構/ 4“ | 新台幣26,212元 | ||
LF215M1 0-8 1/4 | - | 黃銅 | - | - | 1機構/ 4“ | - | - | 1機構/ 4“ | 新台幣26,212元 |