項目 | 洩壓閥 |
主體材料 | 青銅 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 210度F |
製造商 系列 | 3L |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
洩壓壓力 | 75 Psi |
船重(kg) | 0.23 |
型號 | 主體材料 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
3L-125 3/4 | 黃銅 | 75 Psi | 新台幣3,948元 | |
3L-100 3/4 | 青銅 | 100 Psi | 新台幣4,329元 | |
3L-75-Z9 3/4 | 青銅 | 75 Psi | 新台幣4,487元 | |
3L-150-Z9 3/4 | 青銅 | 150 Psi | 新台幣4,264元 | |
3L-125-Z9 3/4 | 青銅 | 125 PSI | 新台幣4,657元 | |
3L-150 3/4 | 青銅 | 150 Psi | 新台幣3,620元 | |
3L-95 3/4 | 青銅 | 95 Psi | 新台幣3,948元 |