項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙重檢查探測器組件 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | N型 |
身材 | N模式 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 8" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 第757章 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 8" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 工程塑料 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
型號 | 最小溫度 | 防回流型 | 入口連接 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 類別 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757N-多西 6 | 33度 F | 雙止回閥總成 | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 套件 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣381,548元 | 詢價
|
757N-多西 4 | 33度 F | 雙止回閥總成 | 槽縫 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 套件 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣238,522元 | 詢價
|
757N-多西 2 1/2 | 33度 F | 雙止回閥總成 | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 2-1 / 2“ | 法蘭接頭 | 套件 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣180,208元 | 詢價
|
757N-DNRS 4 | 33度 F | 雙止回閥總成 | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 套件 | 非上升式乾式閘閥 | 新台幣450,497元 | 詢價
|
757N-DNRS 3 | 33度 F | 雙止回閥總成 | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 套件 | 非上升式乾式閘閥 | 新台幣360,610元 | 詢價
|
757N-BFG 4 | 33度 F | 雙止回閥總成 | 槽縫 | 槽縫 | 4" | 槽縫 | 套件 | 齒輪操作蝶閥 | 新台幣222,374元 | 詢價
|
757N-BFG 6 | 33度 F | 雙止回閥總成 | 法蘭接頭 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 套件 | 齒輪操作蝶閥 | 新台幣349,253元 | 詢價
|