項目 | 帶有回流防止器的鍋爐進料閥 |
調整範圍 | 10至25 psi |
主體材料 | 鑄鐵 |
連接類型 | FNPT和NPT聯盟 |
身高 | 5.25“ |
總長: | 8.5“ |
最高 流體溫度 | 212學位F. |
最大。 壓力 | 100 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 1.43 |
船高(厘米) | 22.23 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 7.46 |
HS代碼 | 8481301090 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
911S-M3 | 黃銅 | FNPT x汗衫聯盟 | 帶有回流防止器的鍋爐進料閥 | 新台幣7,510元 | ||
1/2 B911T-M3(附壓機) | - | - | 防回流器 | 新台幣16,335元 | ||
1/2 BD911S | - | - | 防回流器 | 新台幣16,477元 | ||
1/2 BD911T | - | - | 防回流器 | 新台幣16,477元 |