項目 | 帶有回流防止器的鍋爐進料閥 |
調整範圍 | 10至25 psi |
車身飾面 | 鐵 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
塗層 | 沒有 |
連接類型 | FNPT x汗衫聯盟 |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
配件 | 沒有 |
身高 | 5.25“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 聯合焊錫 |
領導 | 關於演講與演出 |
總長: | 8.5“ |
最高 流體溫度 | 212學位F. |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 212度F |
最高 工作壓力 | 6.9酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 911 |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
座椅材質 | 不銹鋼 |
過濾器 | 沒有 |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 22.23 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 7.46 |
HS代碼 | 8481301090 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
911-M3 | 鑄鐵 | FNPT和NPT聯盟 | 帶有回流防止器的鍋爐進料閥 | 新台幣8,979元 | ||
1/2 B911T-M3(附壓機) | - | - | 防回流器 | 新台幣15,099元 | ||
1/2 BD911S | - | - | 防回流器 | 新台幣15,231元 | ||
1/2 BD911T | - | - | 防回流器 | 新台幣15,231元 |