項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 10“ |
進水口類型 | 槽縫 |
最高 溫度 | 110度F |
最高 工作壓力 | 12.1酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 957 |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 10“ |
出水口類型 | 槽縫 |
座椅材質 | 工程塑料 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 配件閥門 |
閥門類型 | 非上升式乾式閘閥 |
產品 | 型號 | 最高 工作壓力 | 身材 | 入口連接 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957-OSY 21/2 | 12.1酒吧 | 排隊 | - | 33度F | - | 2-1 / 2“ | 法蘭接頭 | 2.5“ | 新台幣199,135元 | ||
957-OSY3 | 12.1酒吧 | 排隊 | - | 33度F | - | 3" | 法蘭接頭 | 3" | 新台幣160,001元 | ||
957-QT間期 | 12.1酒吧 | 直行 | - | 33度F | - | 2-1 / 2“ | 槽縫 | - | 新台幣385,276元 | 詢價
| |
957-OSY 8 | 175 PSI | 排隊 | 法蘭接頭 | 33度 F | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | - | 新台幣558,721元 | 詢價
| |
957-OSY 4 | 175 PSI | 排隊 | 法蘭接頭 | 33度 F | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | - | 新台幣216,466元 | ||
957-OSY 10 | 175 PSI | 排隊 | 槽縫 | 33度 F | 槽縫 | 10“ | 槽縫 | - | 新台幣685,890元 | 詢價
| |
957-NRS 6 | 12.1酒吧 | 排隊 | - | 33度F | - | 6" | 法蘭接頭 | - | 新台幣232,685元 | 詢價
|