項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 鑄鐵 |
墊片材料 | 布納N |
墊片最大壓力 | 250 PSI |
墊片最高溫度 | 180度 F |
入口連接 | 內螺紋 |
進料 | 鑄鐵 |
進水口尺寸 | 4" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
絕緣材料 | 聚砜 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最大壓力 | 175 Psi |
製造商 系列 | 3200 |
螺帽材質 | 鐵件 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口材質 | 鑄鐵 |
出口尺寸 | 4" |
出水口類型 | 內螺紋 |
類別 | 套件 |
工作溫度 | 180度 F |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 墊片材料 | 入口連接 | 出口連接 | 出口材質 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 進料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3100M3 2 1/2 | LF3100 | 布納N | 內螺紋 | 插座 | 無鉛黃銅 | 2-1 / 2“ | 插座 | 鐵 | 新台幣15,094元 | 詢價
| |
LF3100M3 4 | LF3100 | 布納N | 內螺紋 | 插座 | 無鉛黃銅 | 4" | 插座 | 鐵 | 新台幣54,795元 | 詢價
| |
LF3100M3 3 | LF3100 | 布納N | 內螺紋 | 插座 | 無鉛黃銅 | 3" | 插座 | 鐵 | 新台幣20,703元 | 詢價
| |
3001A 1 1/2 | 3001A | 布納-N | - | - | - | 1-1 / 2“ | 插座 | 鐵 | 新台幣3,346元 | ||
低頻3007 1/2 | LF3007 | 布納N | 外螺紋 | 插座 | 無鉛黃銅 | 3機構/ 8“ | 插座 | 鐵 | 新台幣1,731元 | ||
3001A 1 1/4 | 3001A | 布納-N | - | - | - | 1-1 / 4“ | 插座 | 鐵 | 新台幣1,961元 | ||
3001A 2 | 3001A | 布納-N | - | - | - | 2" | 插座 | 鐵 | 新台幣4,136元 |