項目 | 球閥 |
執行器 | 是 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 青銅 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 350度F |
製造商 系列 | B6300 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | 原生聚四氟乙烯 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
轉矩 | 150 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | PTFE |
WOG(PSI) | 400 Psi |
船重(kg) | 0.68 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 組裝 | 球材質 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 端口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF47FBVQCB-10 | - | - | - | - | - | 1機構/ 2“ | 快速連接 | - | 新台幣769元 | ||
LF47FBVQCB-18 | - | - | - | - | - | 1" | 快速連接 | - | 新台幣1,827元 | ||
LF47FBVQCB-14 | - | - | - | - | - | 3機構/ 4“ | 快速連接 | - | 新台幣1,058元 | ||
LFFBV-3C-CC 1/2 | LFFBV-3C-CC | 是 | 鍍鉻黃銅 | -40度 F | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 外螺紋 | 飾品 | 新台幣1,232元 | ||
FBV-3C 3 | FBV-3C | 沒有 | 鍍鉻黃銅 | -40度 F | 內螺紋 | 3" | 內螺紋 | 飾品 | 新台幣10,535元 | ||
B6000-左手 1/2 | - | - | 黃銅 | - | 內螺紋 | - | - | 標準 | 新台幣1,802元 | 詢價
| |
FBV-4-TH 3/4 | FBV-4 | 沒有 | 黃銅 | -40度F | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | 飾品 | 新台幣1,565元 |