項目 | 水壓調節閥 |
主體材料 | 鑄青銅 |
身材 | 排隊 |
流量 | 大容量 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 100 Psi |
最高 溫度 | 212度F |
最高 水壓力 | 100 PSI |
製造商 系列 | BD1156F |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
過濾器 | 是 |
船重(kg) | 0.74 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 最高 水壓力 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 BD1156F | 1機構/ 2“ | 9999 Psi | 1機構/ 2“ | 新台幣4,359元 |