項目 | 蝶閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
Cv | 220加侖/分鐘 |
碟片材質 | 球墨鑄鐵 |
幹轉矩 | 289英寸磅 |
入口連接 | 晶圓 |
進水口尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 晶圓 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | BF-04 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 晶圓 |
出口尺寸 | 2-1 / 2“ |
出水口類型 | 晶圓 |
座椅材質 | EPDM |
手柄材料 | 416不銹鋼 |
閥門設計 | 晶圓 |
濕扭矩 | 190英寸磅 |
產品 | 型號 | 手柄材料 | 主體材料 | 控制類型 | 濕扭矩 | 碟片材質 | 幹轉矩 | 進水口尺寸 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-04-121-15-M2 2 | 416不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 槓桿手柄 | 134英寸磅 | 鋁青銅 | 214英寸磅 | 2" | 33度 F | 新台幣8,034元 | 詢價
| |
BF-04-121-15-M2 3 | 416不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 槓桿手柄 | 250英寸磅 | 鋁青銅 | 387英寸磅 | 3" | 33度 F | 新台幣9,061元 | ||
BF-04-111-1G-M2 4 | 416不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 齒輪操作員 | 390英寸磅 | 球墨鑄鐵 | 644英寸磅 | 4" | 5度 F | 新台幣22,691元 | 詢價
| |
BF-04-131-15-M2 5 | 316不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 槓桿手柄 | 600英寸磅 | 不銹鋼 | 959英寸磅 | 5" | 33度 F | 新台幣20,021元 | 詢價
| |
BF-04-131-15-M2 2 | 不銹鋼 | 鐵 | 槓桿手柄 | 134" - 磅。 | 不銹鋼 | 214" - 磅。 | 2" | 33度F | 新台幣10,113元 | 詢價
| |
BF-04-111-15-M2 4 | 不銹鋼 | 鐵 | 槓桿手柄 | 390" - 磅。 | 球墨鑄鐵 | 644" - 磅。 | 4" | 33度F | 新台幣10,036元 | 詢價
| |
BF-04-131-15-M2 6 | 不銹鋼 | 鐵 | 槓桿手柄 | 907" - 磅。 | 不銹鋼 | 1542" - 磅。 | 6" | 33度F | 新台幣25,899元 | 詢價
|