項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | 直行 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 4" |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 我們的乳膠 |
類別 | 套件 |
產品 | 型號 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C200-DOSY 2 1/2 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 新台幣120,219元 | 詢價
| |
C200-OSYXPIV 4 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 新台幣134,162元 | 詢價
| |
C200-OSYXPIV 3 | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 新台幣113,702元 | 詢價
| |
C200-OSYXPIV 6 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 新台幣209,676元 | 詢價
| |
C200-OSYXPIV 8 | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 新台幣414,658元 | 詢價
| |
C200-DNRS 8 | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 新台幣783,148元 | 詢價
| |
C200-DNRS 10 | 法蘭接頭 | 10“ | 法蘭接頭 | 新台幣1,102,243元 | 詢價
|